MEHLER - Transportöse M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M12/1
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C15 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203215778
Sonepar Artikelnummer
120883280
Hersteller Artikelnummer
M12/1
Hersteller Typ
M12/1
Hersteller Artikel Nr.:
M12/1
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C15 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindelänge:
20 mm
Schaftlänge:
20 mm
Max. Belastung:
340 kg
Schwenkbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181300


