MEHLER - Transportöse M12, V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M12/NI/1
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203243214
Sonepar Artikelnummer
121268163
Hersteller Artikelnummer
M12/NI/1
Hersteller Typ
M12/NI/1
Hersteller Artikel Nr.:
M12/NI/1
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindelänge:
20 mm
Schaftlänge:
20 mm
Max. Belastung:
340 kg
Schwenkbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181300


