MEHLER - Transportösen für BV-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KRANÖSEN
Ausführung - Transportöse
Breite - 32 mm
Höhe - 117 mm
Tiefe - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259697
Sonepar Artikelnummer
121268049
Hersteller Artikelnummer
KRANÖSEN
Hersteller Typ
KRANÖSEN
Hersteller Artikel Nr.:
KRANÖSEN
Ausführung:
Transportöse
Breite:
32 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Transporthile für Baustellen-Verteiler


