MEHLER - Transportösen M12, V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M12/NI
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203243207
Sonepar Artikelnummer
121268162
Hersteller Artikelnummer
M12/NI
Hersteller Typ
M12/NI
Hersteller Artikel Nr.:
M12/NI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindelänge:
20 mm
Schaftlänge:
20 mm
Max. Belastung:
340 kg
Schwenkbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181300


