MEHLER - Trennerbügel für 2NH-Trenner 00 Niedrige Ausführung für Zählerverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TB-00-2/ZV
Breite - 214 mm
Höhe - 102 mm
Tiefe - 55 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203192758
Sonepar Artikelnummer
120884968
Hersteller Artikelnummer
TB-00-2/ZV
Hersteller Typ
TB-00-2/ZV
Hersteller Artikel Nr.:
TB-00-2/ZV
Breite:
214 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Trenner Montagebügel


