MEHLER - Trennerleiste und Zubehör für Direktmessung bei WME300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TrennerL00EVN
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203210346
Sonepar Artikelnummer
120884986
Hersteller Artikelnummer
TrennerL00EVN
Hersteller Typ
TRENNERL00EVN
Hersteller Artikel Nr.:
TrennerL00EVN
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


