MEHLER - Trennsteg für Blendenteilung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRENNSTEG
Ausführung - Montagesteg
Breite - 43 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203151649
Sonepar Artikelnummer
120004646
Hersteller Artikelnummer
TRENNSTEG
Hersteller Typ
TRENNSTEG
Hersteller Artikel Nr.:
TRENNSTEG
Ausführung:
Montagesteg
Breite:
43 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
89 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Trennsteg für Blendenaufteilung


