MEHLER - Trennsteg für Blendenteilung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRENNSTEG/KS
Ausführung - Montagesteg
Breite - 43 mm
Höhe - 115 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203244075
Sonepar Artikelnummer
121268716
Hersteller Artikelnummer
TRENNSTEG/KS
Hersteller Typ
TRENNSTEG/KS
Hersteller Artikel Nr.:
TRENNSTEG/KS
Ausführung:
Montagesteg
Breite:
43 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


