MEHLER - TSRM-Eckschrank BxTxH 400x400x2200mm inkl. Rückwand,Bodenblech, 1x Seitenwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSRM-400-400/22
Breite - 400 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203151830
Sonepar Artikelnummer
120885140
Hersteller Artikelnummer
TSRM-400-400/22
Hersteller Typ
TSRM-400-400/22
Hersteller Artikel Nr.:
TSRM-400-400/22
Breite:
400 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


