Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MEHLER - TSRM Seitenblenden, 57mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - TSRM Seitenblenden, 57mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB-TSRM-57/22

  • Ausführung - Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm

  • Breite - 57 mm

  • Höhe - 2100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203243887

Sonepar Artikelnummer

121268311

Hersteller Artikelnummer

SB-TSRM-57/22

Hersteller Typ

SB-TSRM-57/22

Hersteller Artikel Nr.:

SB-TSRM-57/22

Ausführung:

Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2200 mm

Breite:

57 mm

Höhe:

2100 mm

Werkstoff:

Metall

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.600 kg

Seitenblenden für TSRM-Schränke