Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - TSRM Seitenblenden, 82mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - TSRM Seitenblenden, 82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB-TSRM-82/16

  • Ausführung - Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm

  • Breite - 82 mm

  • Höhe - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203243979

Sonepar Artikelnummer

121268320

Hersteller Artikelnummer

SB-TSRM-82/16

Hersteller Typ

SB-TSRM-82/16

Hersteller Artikel Nr.:

SB-TSRM-82/16

Ausführung:

Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1600 mm

Breite:

82 mm

Höhe:

1500 mm

Werkstoff:

Metall

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.600 kg

Seitenblenden für TSRM-Schränke