MEHLER - Tür f. AM-, UM-, AFM- u. UFM-Verteiler B310xH1015xT15mm 1flügelig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-3A
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 310 mm
Höhe - 1015 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203027326
Sonepar Artikelnummer
120055249
Hersteller Artikelnummer
TUER-3A
Hersteller Typ
TUER-3A
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-3A
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
310 mm
Höhe:
1015 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


