MEHLER - Tür f. AM-, UM-, AFM- u. UFM-Verteiler B465/465xH1165xT15mm 2flügelig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-4D
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 465 mm
Höhe - 1165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203027418
Sonepar Artikelnummer
120055258
Hersteller Artikelnummer
TUER-4D
Hersteller Typ
TUER-4D
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-4D
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
465 mm
Höhe:
1165 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


