Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Tür f. AM-, UM-, AFM- u. UFM-Verteiler B465/465xH465xT15mm 2flügelig

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Tür f. AM-, UM-, AFM- u. UFM-Verteiler B465/465xH465xT15mm 2flügelig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TUER-1D

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 465 mm

  • Höhe - 465 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203027258

Sonepar Artikelnummer

120055242

Hersteller Artikelnummer

TUER-1D

Hersteller Typ

TUER-1D

Hersteller Artikel Nr.:

TUER-1D

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

465 mm

Höhe:

465 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Geschlossene Ersatztüre passend für AM Wandschrank , UM Türrahmen, AFM Flachverteiler und UFM Flachverteiler