MEHLER - Tür f. AM-, UM-, AFM- u. UFM-Verteiler B525xH1015xT15mm 1flügelig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-3B
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525 mm
Höhe - 1015 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203027333
Sonepar Artikelnummer
120055250
Hersteller Artikelnummer
TUER-3B
Hersteller Typ
TUER-3B
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-3B
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525 mm
Höhe:
1015 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


