MEHLER - Tür f. AM-, UM-, AFM- u. UFM-Verteiler B570/570xH465xT15mm 2flügelig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-1E
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 570 mm
Höhe - 465 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203173788
Sonepar Artikelnummer
120885529
Hersteller Artikelnummer
TUER-1E
Hersteller Typ
TUER-1E
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-1E
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
570 mm
Höhe:
465 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


