MEHLER - Untergestell f. Baustromverteiler B1135xH597xT673mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UG-C/300
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 1135 mm
Höhe - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203027944
Sonepar Artikelnummer
120055301
Hersteller Artikelnummer
UG-C/300
Hersteller Typ
UG-C/300
Hersteller Artikel Nr.:
UG-C/300
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1135 mm
Höhe:
597 mm
Tiefe:
673 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


