MEHLER - Untergestell f. Baustromverteiler B1546xH603xT692mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UG-E/300
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 1546 mm
Höhe - 603 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203027968
Sonepar Artikelnummer
120055303
Hersteller Artikelnummer
UG-E/300
Hersteller Typ
UG-E/300
Hersteller Artikel Nr.:
UG-E/300
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1546 mm
Höhe:
603 mm
Tiefe:
692 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


