MEHLER - Untergestell f. Baustromverteiler B1599xH583xT979mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UG-F/400
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 1599 mm
Höhe - 583 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203027975
Sonepar Artikelnummer
120055304
Hersteller Artikelnummer
UG-F/400
Hersteller Typ
UG-F/400
Hersteller Artikel Nr.:
UG-F/400
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1599 mm
Höhe:
583 mm
Tiefe:
979 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


