MEHLER - Untergestell f. Baustromverteiler B365xH478xT398mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UG-A/200/KL
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 365 mm
Höhe - 478 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9006203111834
Sonepar Artikelnummer
120146685
Hersteller Artikelnummer
UG-A/200/KL
Hersteller Typ
UG-A/200/KL
Hersteller Artikel Nr.:
UG-A/200/KL
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
365 mm
Höhe:
478 mm
Tiefe:
398 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


