MEHLER - Untergestell f. Baustromverteiler B717xH572xT693mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UG-A/200
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 717 mm
Höhe - 572 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203027920
Sonepar Artikelnummer
120055299
Hersteller Artikelnummer
UG-A/200
Hersteller Typ
UG-A/200
Hersteller Artikel Nr.:
UG-A/200
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
717 mm
Höhe:
572 mm
Tiefe:
693 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


