MEHLER - Untertisch-/Wand-Verteiler 4HE 235x620x550mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19UT-4HE
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - verkröpft
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Breite - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203108933
Sonepar Artikelnummer
120880064
Hersteller Artikelnummer
19UT-4HE
Hersteller Typ
19UT-4HE
Hersteller Artikel Nr.:
19UT-4HE
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Breite:
235 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
550 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


