MEHLER - UP-Antennenverteiler Alu m. Mo B310xH360xT170mm inkl. Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UTM-6
Breite - 360 mm
Höhe - 414 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203031088
Sonepar Artikelnummer
120055701
Hersteller Artikelnummer
UTM-6
Hersteller Typ
UTM-6
Hersteller Artikel Nr.:
UTM-6
Breite:
360 mm
Höhe:
414 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


