MEHLER - UP-Antennenverteiler Alu m. Mo B490xH460xT240mm inkl. Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UTM-7
Breite - 540 mm
Höhe - 514 mm
Tiefe - 240 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203031095
Sonepar Artikelnummer
120055702
Hersteller Artikelnummer
UTM-7
Hersteller Typ
UTM-7
Hersteller Artikel Nr.:
UTM-7
Breite:
540 mm
Höhe:
514 mm
Tiefe:
240 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


