Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / B 2ZP,2EBS,IP44,Nische:B590xH1230xT245

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / B 2ZP,2EBS,IP44,Nische:B590xH1230xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHU2-AL/B

  • Montageart - Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1239 mm

  • Breite - 596 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203196237

Sonepar Artikelnummer

120886412

Hersteller Artikelnummer

WHU2-AL/B

Hersteller Typ

WHU2-AL/B

Hersteller Artikel Nr.:

WHU2-AL/B

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1239 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

245 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

WHU, Unterputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 596x1239x245mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Max. Schutzart IP 44.