MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / B 4ZP,2EBS,IP44,Nische:B1000xH1230xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU4-AL/B
Montageart - Unterputz
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1239 mm
Breite - 1006 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203196879
Sonepar Artikelnummer
120886476
Hersteller Artikelnummer
WHU4-AL/B
Hersteller Typ
WHU4-AL/B
Hersteller Artikel Nr.:
WHU4-AL/B
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1239 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHU, Unterputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 1006x1239x245mm, Aluminium, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 122°. Max. Schutzart IP 44.


