MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / K 4ZP,2EBS,IP44,Nische:B1000xH1080xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU4-K-AL/K
Montageart - Unterputz
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1089 mm
Breite - 1006 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203197043
Sonepar Artikelnummer
120886493
Hersteller Artikelnummer
WHU4-K-AL/K
Hersteller Typ
WHU4-K-AL/K
Hersteller Artikel Nr.:
WHU4-K-AL/K
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1089 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


