Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / K 8ZP,2EBS,IP44,Nische:B1000xH1705xT245

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / K 8ZP,2EBS,IP44,Nische:B1000xH1705xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHU8-AL/K

  • Montageart - Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1714 mm

  • Breite - 1006 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203197524

Sonepar Artikelnummer

120886541

Hersteller Artikelnummer

WHU8-AL/K

Hersteller Typ

WHU8-AL/K

Hersteller Artikel Nr.:

WHU8-AL/K

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1714 mm

Breite:

1006 mm

Tiefe:

245 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

WHU, Unterputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 1006x1714x245mm, Aluminium, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 122°. Max. Schutzart IP 44.