MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / OS 1ZP,2EBS,IP44,Nische:B375xH1230xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU1-AL/OS
Montageart - Unterputz
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1239 mm
Breite - 381 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203195940
Sonepar Artikelnummer
120886383
Hersteller Artikelnummer
WHU1-AL/OS
Hersteller Typ
WHU1-AL/OS
Hersteller Artikel Nr.:
WHU1-AL/OS
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1239 mm
Breite:
381 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHU, Unterputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 381x1239x245mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Max. Schutzart IP 44.


