MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / OS 3ZP,2EBS,IP44,Nische:B790xH1230xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU3-AL/OS
Montageart - Unterputz
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1239 mm
Breite - 796 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203196589
Sonepar Artikelnummer
120886447
Hersteller Artikelnummer
WHU3-AL/OS
Hersteller Typ
WHU3-AL/OS
Hersteller Artikel Nr.:
WHU3-AL/OS
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1239 mm
Breite:
796 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHU, Unterputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 796x1239x245mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Max. Schutzart IP 44.


