MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / ST 3ZP,2EBS,IP44,Nische:B790xH1080xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU3-K-AL/ST
Montageart - Unterputz
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1089 mm
Breite - 796 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203196756
Sonepar Artikelnummer
120886464
Hersteller Artikelnummer
WHU3-K-AL/ST
Hersteller Typ
WHU3-K-AL/ST
Hersteller Artikel Nr.:
WHU3-K-AL/ST
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1089 mm
Breite:
796 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


