MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / T 1ZP,2EBS,IP44,Nische:B375xH1080xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU1-K-AL/T
Montageart - Unterputz
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1089 mm
Breite - 381 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203196121
Sonepar Artikelnummer
120886401
Hersteller Artikelnummer
WHU1-K-AL/T
Hersteller Typ
WHU1-K-AL/T
Hersteller Artikel Nr.:
WHU1-K-AL/T
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1089 mm
Breite:
381 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


