MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / T 8ZP,2EBS,IP44,Nische:B1000xH1705xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU8-AL/T
Montageart - Unterputz
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1714 mm
Breite - 1006 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203197562
Sonepar Artikelnummer
120886545
Hersteller Artikelnummer
WHU8-AL/T
Hersteller Typ
WHU8-AL/T
Hersteller Artikel Nr.:
WHU8-AL/T
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1714 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHU, Unterputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 1006x1714x245mm, Aluminium, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 122°. Max. Schutzart IP 44.


