MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / B 3ZP,2EBS,IP44,Nische:B790xH1230xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU3/B
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1239 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203196473
Sonepar Artikelnummer
120886436
Hersteller Artikelnummer
WHU3/B
Hersteller Typ
WHU3/B
Hersteller Artikel Nr.:
WHU3/B
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1239 mm
Breite:
796 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


