MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / OS 2ZP,2EBS,IP44,Nische:B590xH1230xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU2/OS
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1239 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203196183
Sonepar Artikelnummer
120886407
Hersteller Artikelnummer
WHU2/OS
Hersteller Typ
WHU2/OS
Hersteller Artikel Nr.:
WHU2/OS
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1239 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


