MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / ST 2ZP,2EBS,IP44,Nische:B590xH1080xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU2-K/ST
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1089 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203196350
Sonepar Artikelnummer
120886424
Hersteller Artikelnummer
WHU2-K/ST
Hersteller Typ
WHU2-K/ST
Hersteller Artikel Nr.:
WHU2-K/ST
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1089 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


