MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / ST 6ZP,2EBS,IP44,Nische:B790xH1405xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHU6-K/ST
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1414 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203197319
Sonepar Artikelnummer
120886520
Hersteller Artikelnummer
WHU6-K/ST
Hersteller Typ
WHU6-K/ST
Hersteller Artikel Nr.:
WHU6-K/ST
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1414 mm
Breite:
796 mm
Tiefe:
245 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


