Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / V 3ZP,2EBS,IP44,Nische:B790xH1230xT245

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - UP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / V 3ZP,2EBS,IP44,Nische:B790xH1230xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHU3/V

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1239 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203196534

Sonepar Artikelnummer

120886442

Hersteller Artikelnummer

WHU3/V

Hersteller Typ

WHU3/V

Hersteller Artikel Nr.:

WHU3/V

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1239 mm

Breite:

796 mm

Tiefe:

245 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

WHU, Unterputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 796x1239x245mm, Stahlblech. Öffnungswinkel der Türen 122°. Max. Schutzart IP 44.