MEHLER - UP-Installations-Flachverteiler IP44 Nischenmaß B755xH1370xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFM-5C/IP44
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen - 7
Breite in Teilungseinheiten - 34
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203095127
Sonepar Artikelnummer
120073832
Hersteller Artikelnummer
UFM-5C/IP44
Hersteller Typ
UFM-5C/IP44
Hersteller Artikel Nr.:
UFM-5C/IP44
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
34
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1410 mm
Breite:
795 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


