MEHLER - UP-Installations-Flachverteiler Nischenmaß B965xH1045xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFM-3D/K
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 45
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203170930
Sonepar Artikelnummer
120536168
Hersteller Artikelnummer
UFM-3D/K
Hersteller Typ
UFM-3D/K
Hersteller Artikel Nr.:
UFM-3D/K
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
45
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1085 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


