Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - UP Kompaktmessung 125A Kärnten Netz 795x1414x245mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - UP Kompaktmessung 125A Kärnten Netz 795x1414x245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMF-125/K/UP

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203234014

Sonepar Artikelnummer

120888075

Hersteller Artikelnummer

WMF-125/K/UP

Hersteller Typ

WMF-125/K/UP

Hersteller Artikel Nr.:

WMF-125/K/UP

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

125 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 4-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

795 mm

Höhe:

1414 mm

Tiefe:

245 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMF-K, Kompakt-Messwandlerschrank Kärnten 125A in Unterputzausführung, BxHxT: 795x1414x245mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 30.