MEHLER - UP-Rangierverteiler+MO-gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFM-2B/MO-L/IP44
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203256801
Sonepar Artikelnummer
121268842
Hersteller Artikelnummer
UFM-2B/MO-L/IP44
Hersteller Typ
UFM-2B/MO-L/IP44
Hersteller Artikel Nr.:
UFM-2B/MO-L/IP44
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
785 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
19.300 kg


