MEHLER - UP-Universal-Flachverteiler IP44 Nischenmaß B340xH495xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFM-1A-U/O/IP44
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 10
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203193151
Sonepar Artikelnummer
120885792
Hersteller Artikelnummer
UFM-1A-U/O/IP44
Hersteller Typ
UFM-1A-U/O/IP44
Hersteller Artikel Nr.:
UFM-1A-U/O/IP44
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Einbautiefe:
91 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
535 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


