Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - UP-Universal-Flachverteiler IP44 Nischenmaß B555xH745xT110mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - UP-Universal-Flachverteiler IP44 Nischenmaß B555xH745xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UFM-2B-U/O/IP44

  • Montageart - Unterputz/Hohlwand

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 22

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203193397

Sonepar Artikelnummer

120885831

Hersteller Artikelnummer

UFM-2B-U/O/IP44

Hersteller Typ

UFM-2B-U/O/IP44

Hersteller Artikel Nr.:

UFM-2B-U/O/IP44

Montageart:

Unterputz/Hohlwand

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

22

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Art der Abdeckung:

Tür

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Einbautiefe:

91 mm

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

785 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

UFM/UNIVERSAL, Unterputz Universal Flachverteiler mit integrierter Putzwanne und 20mm Putzausgleich. BxHxT: 595x785x110mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Getrennter Stark- und Schwachstromteil. Oben mit gelochter Montageplatte Höhe 175mm und unten mit Montageeinsatz. Max. Schutzart IP 44.