Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - UP-Universal-Flachverteiler IP44 Nischenmaß B965xH1195xT110mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - UP-Universal-Flachverteiler IP44 Nischenmaß B965xH1195xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UFM-4D-U/U/IP44

  • Montageart - Unterputz/Hohlwand

  • Anzahl der Reihen - 5

  • Breite in Teilungseinheiten - 41

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203193892

Sonepar Artikelnummer

120885916

Hersteller Artikelnummer

UFM-4D-U/U/IP44

Hersteller Typ

UFM-4D-U/U/IP44

Hersteller Artikel Nr.:

UFM-4D-U/U/IP44

Montageart:

Unterputz/Hohlwand

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

41

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Art der Abdeckung:

Tür

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Einbautiefe:

91 mm

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

1235 mm

Breite:

1005 mm

Tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

UFM/UNIVERSAL, Unterputz Universal Flachverteiler mit integrierter Putzwanne und 20mm Putzausgleich. BxHxT: 1005x1235x110mm, Stahlblech, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 122°. Getrennter Stark- und Schwachstromteil. Unten mit gelochter Montageplatte Höhe 175mm und oben mit Montageeinsatz. Max. Schutzart IP 44.