MEHLER - UP-Universal-Flachverteiler Nischenmaß B555xH1045xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFM-3B-U/U
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 22
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203193588
Sonepar Artikelnummer
120536169
Hersteller Artikelnummer
UFM-3B-U/U
Hersteller Typ
UFM-3B-U/U
Hersteller Artikel Nr.:
UFM-3B-U/U
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
22
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Einbautiefe:
91 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1085 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


