MEHLER - UP-Verteiler,Kl.II IP40+Tür außen B641xH539xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM-1IB
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 641 mm
Höhe - 539 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203028194
Sonepar Artikelnummer
120055334
Hersteller Artikelnummer
UM-1IB
Hersteller Typ
UM-1IB
Hersteller Artikel Nr.:
UM-1IB
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
641 mm
Höhe:
539 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
85 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


