MEHLER - UP-Verteilertürrahmen,ALU IP30 außen B596xH539xT85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM-1B/AL
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 596 mm
Höhe - 539 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203028040
Sonepar Artikelnummer
120055313
Hersteller Artikelnummer
UM-1B/AL
Hersteller Typ
UM-1B/AL
Hersteller Artikel Nr.:
UM-1B/AL
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
596 mm
Höhe:
539 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
74 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


