MEHLER - UP-Verteilertürrahmen,ALU IP54 außen B381xH539xT85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM-1A/AL/IP54
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 381 mm
Höhe - 539 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203033402
Sonepar Artikelnummer
120055308
Hersteller Artikelnummer
UM-1A/AL/IP54
Hersteller Typ
UM-1A/AL/IP54
Hersteller Artikel Nr.:
UM-1A/AL/IP54
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
381 mm
Höhe:
539 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
74 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


