MEHLER - UP-Verteilertürrahmen, IP30+Tür außen B1006xH789xT135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UHA-2D
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1006 mm
Höhe - 789 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203095431
Sonepar Artikelnummer
120073855
Hersteller Artikelnummer
UHA-2D
Hersteller Typ
UHA-2D
Hersteller Artikel Nr.:
UHA-2D
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1006 mm
Höhe:
789 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
128 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


